大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径d1
33
注文コード
65985424
品番
TPRT 33XMT4
参考基準価格(税別)
¥221,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
全長L(mm)
500
表面処理
ノンコート
MT
No.4
刃長l(mm)
335
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
32.6
太径D2(Φmm)
39.3
呼び径d1
33
基準長(mm)
20