マシン用テーパーピンリーマー TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径d145 注文コード65985494 品番TPRT 45XMT4
参考基準価格(税別)¥360,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は呼び径d1など36種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数14 全長L(mm)525 表面処理ノンコート MTNo.4 刃長l(mm)351 ねじれ角(°)0 小径d(Φmm)44.5 太径D2(Φmm)51.52 呼び径d145 基準長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする