動作方式各位置停止接点構成4b取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)ノッチ数3ノッチ角度(°)45操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)定格絶縁電圧(V)600本体形状一体形接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6