IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
DC24
注文コード
65986558
品番
EB3C-R01DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
電源電圧(V)
DC24
回路数
1
回路方式
リレー出力
質量(g)
130
接続方式
端子接続
保護構造
IP20