IDEC(和泉電気)
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
電源電圧(V)
DC24
注文コード
65986603
品番
EB3C-R06DN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
電源電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
電源電圧(V)
DC24
回路数
6
回路方式
リレー出力
質量(g)
260
接続方式
端子接続
保護構造
IP20