IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
65986734
品番
EB3C-T06AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
電源電圧(V)
AC100〜240
回路数
6
回路方式
トランジスタ出力
質量(g)
260
接続方式
端子接続
保護構造
IP20