IDEC(和泉電気)
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
DC24
注文コード
65986822
品番
EB3C-T10DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
電源電圧(V)
DC24
回路数
10
回路方式
トランジスタ出力
質量(g)
320
接続方式
端子接続
保護構造
IP20