大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの アングルカッター
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65986937
品番
WAC-S 8X90°
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
50
角度(°)
90
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3