キャパシタンス(F)
最大外部→チャンネルセパレート配線時:4.7×10-7、チャンネルコモン配線時:4.9×10-7
本安回路側
耐電圧(V/min)
AC電源-信号入力間:AC1500、本安回路-非本安回路間:AC1527
ただし、DC電源-信号入力間は除く
インダクタンス(mH)
最大外部→チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6
本安回路側
最大抵抗(Ω)
外部→200/(n+1)(n=チャンネルコモン数)
本安回路側
最大出力電圧(V)
13.2
本安回路側
定格電圧(V)DC12±10% 本安回路側、DC24 非本安回路側(信号入力)
電源電圧(V)AC100〜240
質量(g)360
保護構造IP20
動作方式-
定格周波数(Hz)50/60(変動範囲:47〜63)
消費電力約8.8VA(EB3L-S10SAN AC200Vにて)
接続方式端子接続
保存温度(℃)-20〜60(ただし、氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造
回路方式ソース形
取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)
音圧レベル(dB)75以上(1mにて)
突入電流(A)10(AC100Vにて)、20(AC200Vにて)
設置場所屋内の安全場所(非危険場所)
定格電流(mA)DC10±20% 本安回路側、5 非本安回路側(信号入力)
汚染度(使用環境)2(IEC 60664)
許容電圧変動-15〜10%
最大出力電力(W)チャンネルセパレート配線時:0.0469、チャンネルコモン配線時:0.75 本安回路側
回路数10回路
最大電圧(V)[非本安回路]250(UL:125V)
動作機能入力オンで出力オン(1対1)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)直取付け時:片振幅0.75mm 10〜55、DINレール取付け時:片振幅0.35mm 10〜55
耐衝撃(耐久)(m/s2)直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)
最大出力電流(A)チャンネルセパレート配線時:0.0142、チャンネルコモン配線時:0.2272 本安回路側