定格電圧(V)-電源電圧(V)-質量(g)100保護構造IP20動作方式断続音定格周波数(Hz)-消費電力-接続方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)防爆構造-回路方式-取付け方法-音圧レベル(dB)75以上(1mにて)突入電流(A)-設置場所ゾーン1、2定格電流(mA)-汚染度(使用環境)-許容電圧変動-キャパシタンス(F)-最大出力電力(W)-回路数-耐電圧(V/min)本安回路-非充電部間:AC1000最大電圧(V)-動作機能-インダクタンス(mH)-最大抵抗(Ω)-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-最大出力電圧(V)-最大出力電流(A)-