IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65987398
品番
EB3S-BT04AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
保護構造
IP20(IEC)
質量(g)
250
最大使用電圧(V)
AC100〜240
回路方式
トランジスタ出力
回路数
4