SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65987443 品番 SJ2S-07LW
在庫数量:残り2038点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥649329
質量(g)34 種類フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造IP20(IEC 60529) 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)8 適合電線(mm2)2 保存温度(℃)-55〜85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 耐振動周波数10〜55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.0 極数(P)2 使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5〜85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする