IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の ブザー
フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65987468
品番
LB6MZ-1T03
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け形状
フラッシュシルエット
取付穴径(Φmm)
18.2
本体形状
分離形
照光種別
長角形
レンズ形状
平形