仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ●絶縁:同一コモンチャンネル間:非絶縁、2コモン間:絶縁、入力と内部回路間:フォトカプラ絶縁●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能あり●モジュール内部消費電力:0.27W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:40mA(DC5V)0mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)0mA(DC24V)【全点オフ】質量(g)約110種類8点AC入力ケーブル長(m)-定格入力電圧(V)AC100~120入力点数8点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)AC0~132(50/60Hz)定格入力電流(mA)17/1点(AC120V、60Hz時)入力遅延時間25ms(オフ→オン)(DC24V)/30ms(オン→オフ)(DC24V)挿抜回数100回(コネクタ)入力インピーダンス(kΩ)0.8(60Hz時)