RY4S-UDC24 RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気) 65988904

RY形 ミニチュアリレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 形式標準形 注文コード65988904 品番RY4S-UDC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・形式など38種類から選べます 他の種類を見る

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。

種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)DC24 極数4 形式標準形 動作表示 接点最大許容電流(A)3 接点仕様シングル接点タイプ 質量(g)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65988904 RY4S-UDC24 06950736 RU4S-C-D24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60405441
2021-01-01
用途:
狭いボックスにコンパクトに納める時。
建設業・工事業

今回は非常に狭い空間で、ソケットを使用したら入らないので、はんだ付けで使用しました。
すっきりと収まって、上手く出来ました。

対象商品:
60405457
2017-05-28
用途:
原付の交流ライトをLED化するため
運輸・通信業

近所の部品屋で、AC24V用は在庫があったが
AC12V用は取り寄せで入荷時期未定でした。

幸い、電気材料のカタログに掲載されていたので
工具類を頼むときに一緒に注文しました。

近所の部品屋より割安で買うことが出来
地方者には助かります。

対象商品:
60405624
2018-10-25
用途:
テ-プデッキのリレ-の交換

従来のリレ-は生産終了のため基板にハンダにて取付。 その為 脚をヤスリにて基板の穴に適合するように加工し ハンダ付けをしました。 テ-プデッキの修理完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする