IDEC(和泉電気)
HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65989306
品番
HS9Z-EH5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
質量(g)
約1800
機械的耐久性
10万回以上