大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65991539
品番
C-NCKC 15X0.8
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬K10
刃数
12
全長(mm)
60
首径(mm)
5.5
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
0.8
首長(mm)
5