NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65991767 品番 C-NCKC 15X3.5
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬K10 刃数12 全長(mm)60 首径(mm)5.5 柄径(Φmm)6 外径(Φmm)15 表面処理ノンコート 刃幅(mm)3.5 首長(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする