IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1台
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角(平形)
接点構成
2c
注文コード
65991905
品番
LBW7B-M1T2LG
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
緑
ボタン形状
角(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン色
緑
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
□22.5