曜日別特売
LBW7GB-M1T6LW フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気) 65992072

フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台動作方式モメンタリボタン形状角(平形ガード付)接点構成2c注文コード65992072品番LBW7GB-M1T6LW
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
動作方式モメンタリ接点構成2c照光色乳白ボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子接点材質銀接点種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン色乳白本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする