GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー本体
首振式スプリンクラー (AquaZoom M) 18712-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65992125
品番
967976701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
比較的小さなお庭から中規模な広さの場所での使用に適したMサイズ。
首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。
用途
庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)
0.78
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×93×21
散水範囲(m)
7.0〜18
散布面積(m
2
)
9〜250
散布幅(m)
3.5〜14
商品説明動画
GARDENA スプリンクラー 商品紹介
参考になった