GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー本体
首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65992143
品番
967976601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途
庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)
0.69
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×93×21
散水範囲(m)
3.0〜15
散布面積(m
2
)
9〜150
散布幅(m)
3.0〜10
商品説明動画
GARDENA スプリンクラー 商品紹介
参考になった