GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー本体
回転式パルススプリンクラー (金属製スパイク固定式) 8136-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65992159
品番
901153701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
最大490m2までの広い範囲に散水できる回転式パルススプリンクラー。金属製スパイク固定式。
きめ細かな設定で散水範囲を調整可能。頑丈な金属製スパイクで固定。取り外して別の場所に移動設置可能。
用途
庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 庭用スプリンクラー スプレーヘッド 芝生用スプリンクラー 庭の噴霧 区画スプリンクラー 全方位スプリンクラー設定スプリンクラー。
質量(kg)
0.252
色
グレー/オレンジ
長さ(m)
散水範囲:5〜12.5
角度(°)
散水範囲:25〜360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×130×319
散布面積(m
2
)
75〜490