GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー本体
ターボドライブスプリンクラー (スパイク式) 8144-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65992168
品番
901154201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途
庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー
質量(kg)
0.226
色
グレー/オレンジ
長さ(m)
散水範囲:5〜12.5
角度(°)
散水範囲:25〜360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×75×349
散布面積(m
2
)
75〜490