回転式スプリンクラー (Mambo) 2062-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992177 品番900979001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。
回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。
スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。

用途
庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。
芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.39 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105 散水範囲(m)3.0〜20 散布面積(m2)最大:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする