回転式スパイクスプリンクラー (Vario) 1949-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992186 品番900967601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。
均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。
7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。
メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。
安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。

用途
庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。
芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
仕様回転角度設定:7段階(45度単位) 質量(kg)0.25 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×330 散水範囲(m)最大:8.5 散布面積(m2)最大:225 回転角度(°)90〜360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする