曜日別特売
901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229

901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229
901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229
901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229
901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229
901160701 2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ) 65992229

2分岐蛇口コネクター 8193-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65992229品番901160701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。
分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。
蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。

用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.33グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130分岐数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする