※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65992246 品番 ABD101NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 種別押ボタンスイッチ 本体形状一体形 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする