延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65992247 品番967304401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)
ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。
連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。

用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水 セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1 質量(kg)0.078 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37 適合ホース径(Φmm)13〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする