GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
GARDENA(ガルデナ)の ホースコネクタ
分岐蛇口コネクター 938-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65992265
品番
900877001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。
蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途
蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口
仕様
蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)
質量(kg)
0.08
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×43×69