止水用ホースコネクター 18213-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65992317 品番967313001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。
止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。
優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。
操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。

用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.028 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61 適合ホース径(Φmm)13〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする