※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
注文コード
65992334
品番
ABD111NB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点