ホースコネクター 18215-20

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65992335 品番967314001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。
優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。
操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。

用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.028 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35 適合ホース径(Φmm)13〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65992335
2025-04-23
用途:
屋外水道
その他業種

簡単に着脱でき操作が楽になりました。おすすめの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする