ホース延長ジョイント 2931-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65992369 品番901028701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

2本のホースを簡単に連結して延長可能。
異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。
簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。

用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又 質量(kg)0.015 グレー/オレンジ 接続方式ホース-ホース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする