高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65992466 品番967638301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。
全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。
耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。
切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。
生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。

用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする