超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65992519 品番 C-TC-LS 12X3
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 刃数6 全長(mm)120 首径(mm)5 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート 刃幅(mm)3 首長(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする