山本科学工具研究社
山本科学工具研究社の その他測定用品
山本科学工具研究社の 硬度計
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び
95
注文コード
65992904
品番
HRB-S95(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様・呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
呼び
95
JIS規格
JIS B7730
硬さ
HRB-S
材質
SK85
仕上
定盤ラップ仕上げ(測定面)
形状(mm)
Φ64×10
測定点数(n)
10(5×2)
用途
硬さ試験用
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
0.8
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100