※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本科学工具研究社
山本科学工具研究社の その他測定用品
山本科学工具研究社の 硬度計
ショア(HS)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び
50
注文コード
65993227
品番
HS-50(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
50
JIS規格
JIS B7731
硬さ
HS
材質
SK85
仕上
バフ仕上げ(測定面)
形状(mm)
Φ64×15
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
VHS≦1.5(70HS以下1.2)
測定点数(n)
HV10(5×2)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100