大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径d1
5
注文コード
65993325
品番
H-TPRT 5XMT1
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH56
刃数
3
全長L(mm)
165
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
87
ねじれ角(°)
左40
小径d(Φmm)
4.9
太径D2(Φmm)
6.64
食付長さT(mm)
1
呼び径d1
5
基準長(mm)
5