大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径d1
10
注文コード
65993377
品番
H-TPRT 10XMT1
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH56
刃数
3
全長L(mm)
245
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
163
ねじれ角(°)
左40
小径d(Φmm)
9.9
太径D2(Φmm)
13.16
食付長さT(mm)
1
呼び径d1
10
基準長(mm)
5