ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径d112 注文コード65993395 品番H-TPRT 12XMT2
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び径d1など38種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH56 刃数3 全長L(mm)295 表面処理ノンコート MTNo.2 刃長l(mm)194 ねじれ角(°)左40 小径d(Φmm)11.86 太径D2(Φmm)15.74 食付長さT(mm)1 呼び径d112 基準長(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする