ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径d121 注文コード65993490 品番H-TPRT 21XMT3
参考基準価格(税別)¥121,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は呼び径d1など38種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH56 刃数3 全長L(mm)430 表面処理ノンコート MTNo.3 刃長l(mm)310 ねじれ角(°)左40 小径d(Φmm)20.74 太径D2(Φmm)26.94 食付長さT(mm)1.5 呼び径d121 基準長(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする