※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1台
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
注文コード
65993594
品番
ASBN211N-G03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
種別
セレクタスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
動作方式
セレクタ
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点