山本科学工具研究社
山本科学工具研究社の その他測定用品
山本科学工具研究社の 硬度計
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び
硬さ:93±2
注文コード
65993848
品番
D-HRB93(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
呼び・仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
呼び
硬さ:93±2
JIS規格
JIS B 7730
用途
硬さ試験用
材質
SK85
仕上
定盤ラップ仕上げ(測定面)
形状(mm)
Φ64×10
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
0.8
測定点数(n)
10(5×2)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65993848
D-HRB93(ISO書類一式付)
65993823
D-HRB90(ISO書類一式付)
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片
山本科学工具研究社
1セット
¥
21,880
税込
¥
24,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)