曜日別特売
ASBN222N-E10Y Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気) 65993865

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台接点構成2a2bボタン色注文コード65993865品番ASBN222N-E10Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
接点構成2a2bボタン色種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする