※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR15T-S87(ISO書類一式付) ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994049 HR15T-S87(ISO書類一式付) ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994049

ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び87 注文コード65994049 品番HR15T-S87(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥20,768
販売価格(税別)
18,880
この商品は呼び・寸法・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

呼び87 JIS規格JIS B7730 硬さHR15T-S 用途硬さ試験用 仕上バフ仕上げ(測定面) 形状(mm)Φ64×10 バラツキ許容値(R=Max.-Min)1.0 測定点数(n)10(5×2) 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65994067
2022-09-25
用途:
硬度計の測定値確認
教育・研究機関

同じものを使っていましたが、天面が穴だらけで使用できる面がなくなってきたので更新しました。送料が1000円かかりましたが、代理店さんから手配していた時より安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする