曜日別特売
HR30T-W38 ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994225

HR30T-W38 ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994225
HR30T-W38 ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994225

ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び硬さ:38±2注文コード65994225品番HR30T-W38
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

用途
硬さ試験用
呼び硬さ:38±2JIS規格JIS B 7730材質C2600P仕上バフ仕上げ(測定面)形状(mm)Φ64×10バラツキ許容値(R=Max.-Min)1測定点数(n)10(5×2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65994067
2022-09-25
用途: 硬度計の測定値確認
教育・研究機関

同じものを使っていましたが、天面が穴だらけで使用できる面がなくなってきたので更新しました。送料が1000円かかりましたが、代理店さんから手配していた時より安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする