ハイリーク
ハイリークの 静電気対策用品
ハイリークの 静電気対策マット・シート類
ハイリークの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
導電性袋(カーボン練り込みタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
65994376
品番
B12-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
長さ(mm)
1000
幅(mm)
900
色
黒
厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950