大洋ツール
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
22
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
外径(Φmm)
50
20
22
25
30
35
40
50
60
70
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65994488
品番
RF-STC 50X22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥139,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
180
首径(mm)
23
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
22
首長(mm)
23