待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12〜24V用
ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
発光色:4色から選択
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能